ハンマービット・ロング HBシリーズ

ハンマービット・ロング HBシリーズ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

デッキプレートを楽に貫通できます。

仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材●刃径(mm):22●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):530●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップアズワン品番67-0442-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150487HB220380
8,960
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする