曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール - CARLO GAVAZZI

製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA

仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151108RGC1S60D61GGUP
90,700
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする