SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
仕様
●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434
アズワン品番
65-8085-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151336
PF80251V1-1000U-A99
¥
3,110
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください