配線ダクト 1m 黒

配線ダクト 1m 黒 - SIG

ジッパーバンドによる開閉が簡単です 高速化 長い耐用年数と長いサポートされていない長さのための、大型のピンとダブルストップドッグシステムを備えたバージョン ファスナーは、どのチェーンリンクでも長くて短縮できます 静かでスムーズな走行を可能にする小さなピッチ ストレインリリーフ内蔵の取り付けブラケットが可能です セパレータとフル幅の棚を備えた内部分離が可能です ジッパー E チューブとしてご利用いただけます 用途 垂直:吊り下げ型アプリケーション、スタンディング型アプリケーション 水平:サポートされていないアプリケーション 1、2 m 回転運動 : 回転可能なアプリケーションでは、加工が必要な場合があります

仕様●幅:50 mm●深さ:17mm●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルチェーン●色:黒●材質:ポリマー●長さ:1m●スロットタイプ:フレキシブル●最小曲げ半径:48 mm●耐火性:難燃性, 自消性●シリーズ:15, e-chain●コード番号:185-2825アズワン品番65-7458-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415153715.050.048.0
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする