アイグッズ
サイド特化!飛び出しパーテーション IGCシリーズ
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
5mm厚のアクリルを採用しています。
仕様
●間口(mm):850●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●色:透明●幅(mm):850●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ、ヤスリ、資料●原産国:中国●コード番号:410-0233
アズワン品番
67-2295-98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151564
IGC00339
¥
7,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください