富士元工業
つんこ TNKシリーズ
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様
●面取り径(mm):0.05~6●刃径(mm):6●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:370-1431
アズワン品番
67-2377-57
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64151686
TNK0645
¥
12,498
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください