曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS

Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2

仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758アズワン品番65-7745-48内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641527368WH9020-6BC10
7,340
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする