曜日別特売

ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ

ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ - エスコ

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

仕様●先端サイズ(mm):225×197●全長:1050mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kgアズワン品番65-9270-80内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152867EA650BJ-2
オープン
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする