Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT

Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact
It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)
The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area
A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads
Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components
Use this relay in any application that has high switch-on peaks
Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A
The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641530071078686
3,310
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする