DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け

仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913アズワン品番65-7583-09内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641531903274060
1,340
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする