曜日別特売

男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ

男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ - 丸十コーポレーション

キッズ無地ワンポレインコート
ランドセル対応
リュック対応
ワンポイント柄
背中に反射テープ付き
フードに透明ひさしで見やすい
撥水タイプ
傘・レインブーツとのお揃い
通園・通学・遠足に最適
120cm・130・140cm
収納袋付で携帯に便利

仕様●サイズ:120cm●材質:ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153804500230365-9621-49
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64221029500230365-9621-48
1,980
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする