曜日別特売

リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ

リレー 24V dc SPST 表面実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity デュアル Coil システムリレーは、主に慎重な設計が採用された最適化された磁気回路を使用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 500 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています デュアルコイルモノステーブル高性能リレー、オプションの補助コンタクト付き 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています MIL-R-6106 の要件に適合します

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:500A●極数:1●コイル抵抗:82 O●コイル電力:11.2W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8099アズワン品番65-8069-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6415534426-05-03
414,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする