クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ

クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) 有線タイプ M8202-3シリーズ - メディカルプロジェクト

ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。

仕様●仕様:有線タイプ●プラグ名称:ケアコム6PW●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用アズワン品番7-7042-79内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157085M8202-3(CA-2)
24,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする