LINKMAN
超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ
バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
仕様
●静電容量:0.01μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:X7R±15%●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個
アズワン品番
67-0456-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64157365
CT4-0805B103K
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください