エスコ
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ
耐久性に優れます。
仕様
●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
アズワン品番
65-9306-23
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64159614
EA857SC-13
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください