曜日別特売

手動バルブ G 1/2

手動バルブ G 1/2 - Festo

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。ボアサイズは 125 で、スチール製のねじを使用します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3775 g

仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2556アズワン品番65-8033-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159910MS6-DL-1/2-Z
29,100
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする