コロターン(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ

コロターン(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ - サンドビック

ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。

仕様●IC:11●LE:12.2●S:5.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0541アズワン品番65-8262-85内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160034TRDC1308M
18,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする