SIEMENS
接地端子台 スプリング 1極 1袋 50個入
スプリング式接続の Siemens アース端子台です。熱可塑樹脂素材製で、緑色と黄色で表示されています。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様
●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8745
アズワン品番
65-7746-44
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64160759
8WH2000-0CG07
¥
61,900
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください