C型クッションガード EA983Fシリーズ

C型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコC型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコC型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコC型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコC型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコC型クッションガード EA983Fシリーズ - エスコ

単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。

仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-10内容量1ケース(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160899EA983F-192
オープン
14,700
16,170(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする