曜日別特売

スタンディングワークサポートチェア

スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業スタンディングワークサポートチェア - 谷村実業

座面を傾ける事で、"ゆだねる"立ち方ができます。
高さ12段階で最適な座面の位置に調節可能です。
座面はクッション性が高いです。
座面が左右最大16度稼働し、腰の動きをスムーズにします。
スタンディングワークをしたいけど、立ったままは疲れる方に。
受付やレジ打ち等、立っている事が基本で、座ると周りの目少しが気になる方に。
工場等のラインでの作業に。

仕様●張地:ポリウレタン●色:ブラック●座幅(mm):220●座奥行(mm):360●幅(mm):550●奥行(mm):510●高さ(mm):860●座高(mm):480~850●座面高さ調節:12段階●座面角度調節:0~20度●材質/仕上:構造部/スチール、座面/ポリウレタン●原産国:中国●コード番号:385-3554アズワン品番67-2357-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64160987TAN-247
24,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする