東海キャスター
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ
振動や衝撃を吸収。
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー
アズワン品番
65-8881-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64161976
CT100N16L-25-Y
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください