サンコー(三甲)
医療用廃棄物容器 ミッペール 10個入
医療用廃棄物処理容器です。
※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様
●容量(L):59.0●材質:PP●外寸法(mm):475×330×500●有効内寸法(mm):409×277×466
アズワン品番
67-2196-66
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64162107
67819800WT00
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください