楽ちん 一膳用 2PC クリアーブラック 1セット 2個入

楽ちん 一膳用 2PC クリアーブラック 1セット 2個入 - イノマタ化学

温め楽ちん!洗うの楽ちん!レンジ容器が、ますます便利に!
蒸気の力で、フタをしたままレンジ加熱ができる。
洗いやすい形状でお手入れも楽ちん。
コンパクトに収納ができる。
冷蔵庫内の食品を大きさで分類。
一膳分のごはんをおいしく保存。

仕様●カラー:クリアーブラック●サイズ:11×11.6×6.3Hcm●容量:270mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8977-13内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64162816#1832
130
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする