基板用端子台 DMCV 1.5シリーズ 3.5mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
- 仕様
- ●極数:10●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6973
- アズワン品番
- 65-7656-18
- 内容量
- 1袋(50個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ








