リレー 9V dc 1c接点 基板実装タイプ

リレー 9V dc 1c接点 基板実装タイプ - 富士通

非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:540 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8179アズワン品番65-8084-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64164058SY-9-K
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする