曜日別特売

老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ

老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 パーブル 専用ケース付き SG-05PLシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

デザイン性を重視したカジュアルな老眼鏡です。
専用のケースもコンパクトなデザインで持ち運びに便利!

仕様●顔幅:12.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:2.5cm●重さ:20g●度数:+3.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/セルロースアセテート、チップ/ポリカーボネイド●付属品:専用メガネケースアズワン品番65-8739-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64164250SG-05PL
3,400
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする