曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.5mm 黒 1袋 5個入

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.5mm 黒 1袋 5個入 - 住友電気工業(スミチューブ(R))

UL / CSA 準拠
熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)
段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ

仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0111アズワン品番65-7472-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641642683/16INX1.2M
7,560
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする