ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒
MA47 / MU47 熱収縮チューブ
ポリオレフィン( PEX )製中壁熱収縮チューブ 優れた機械的強度 溶剤、酸、塩基に対する耐性があります 絶縁耐性: 20 kV/m
仕様
●スリーブ径:12mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-565
アズワン品番
65-7481-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165738
323-10120 MU47-12/3-PO-X-BK
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください