日本理化学器械(NRK)
ガラスデシケーター(玉蓋タイプ) 639シリーズ
仕様
●色:白●呼称径:240●中板径:210●内径:240●全高:325●注)本体高さ、乾燥剤深さ、外径については上口タイプと同じ寸法です。●コード番号:639-240
アズワン品番
65-8682-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64165774
639-240
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください