曜日別特売

石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ - エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ - エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ - エスコ

下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。

仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165844EA947BM-4
オープン
445
490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする