SAM
ヒューズカバー
SAM の低電圧絶縁キャップは、長さが 120 mm、直径が 20 mm です。重量: 16 g
仕様
●シリーズ:Z●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●幅:20mm●長さ:120mm●コード番号:221-2737
アズワン品番
65-8082-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64166115
Z-426
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください