エスコ
1.0- 6.0mm/130本組 ストレートドリル HSS
仕様
●入数:130本(各サイズ10本入)●サイズ(mm):1.0~6.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.3,3.5,4.0,4.2,4.5,5.0,5.5,6.0mm●有効長:12,18,24,30,33,36,39,43,47,52,57mm●全長:36,40,49,57,61,65,70,75,80,86,93mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9295-61
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64167025
EA824FK-130
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください