曜日別特売

コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS

コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CVS - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1234アズワン品番65-8080-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167515LV432491
49,800
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする