手動バルブ G 1/8

手動バルブ G 1/8 - Festo

Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 サイズが 8 mm で、公称サイズは 4 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。コンテナサイズが 50 の低腐食応力 1 を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様
●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2668
アズワン品番
65-8011-45
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167628MS4-EM1-1/8-S
17,500
17,480
19,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする