8/23より値下げ!現場を応援
MS4-EM1-1/8-S 手動バルブ G 1/8 Festo 64167628

手動バルブ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64167628
品番
MS4-EM1-1/8-S
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
13,980

Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 サイズが 8 mm で、公称サイズは 4 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。コンテナサイズが 50 の低腐食応力 1 を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様
●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2668
アズワン品番
65-8011-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする