曜日別特売

2mmx30m 除電ひも

2mmx30m 除電ひも - エスコ2mmx30m 除電ひも - エスコ2mmx30m 除電ひも - エスコ2mmx30m 除電ひも - エスコ

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。
三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。

仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9249-17内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167646EA321AK-3
オープン
36,000
39,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする