曜日別特売

トルクアダプター EA723KTシリーズ

トルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコ

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)。

仕様●セット内容:トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6 スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65 ラチェットドライバーハンドル タフケース●材質:トルクアダプタ-/炭素鋼 スリムチューブカラービット/特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂 ラチェットドライバーハンドル/TPE、PP、ABS、合金鋼 タフケース/PP●トルク範囲:0.7~4.6N・m●適応ねじサイズ:M3、M3.5、M4、M5、M6●サイズ(W×D×H)mm:190×135×65●重量(g):600●ラチェットドライバーハンドル、トルクアダプター、スリムチューブカラービットのセット●配電盤のネジ締め作業に●1000kgに耐える丈夫なタフケース入(極厚設計3mm)●スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止●クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドルアズワン品番65-9273-64内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64167795EA723KT-20
オープン
19,000
20,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする