HotaluX(ホタルクス)
ホタルック残光機能付 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
仕様
●明るさ(lm):5040●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):31.5●定格寿命(時間):40000●埋込穴(mm):220×1235●電圧(V):AC100~242●消費効率(lm/W):160.0●光源色:昼白色●注意:取付には工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-6857
アズワン品番
67-2234-20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168075
MEB4103/52N5SG-NX8
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください