ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入

ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入 - ARCOL(OHMITE)
仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375アズワン品番65-8073-18内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168240E2A-T247-38E
15,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする