エスコ
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様
●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付
アズワン品番
65-9317-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168310
EA947HB-241
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください