エスコ
かるこ EA581DCシリーズ
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
アズワン品番
65-9266-52
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168574
EA581DC-4
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください