ケープ
ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット
ロンボ本体と清拭防水カバーのセットです。
仕様
●サイズ:400×800mm●材質●▼本体:表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%)●▼防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●洗濯方法(本体):洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)
アズワン品番
65-9128-98
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64168660
RM2-SBCS
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください