曜日別特売

ヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ

ヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggalliniヘルシンキショルダーバッグ HEL868シリーズ - baggallini

見た目はスマートですっきりデザイン且つ、抜群の収納力。
丈夫で軽く、普段のショッピングや旅行の際などにもピッタリ。
ポケットが多数施され、整理がしやすく使いやすい。
タブレット等の持ち歩きに便利なクッションポケット仕様

仕様●サイズ:縦28×横33×マチ11cm ショルダー立上り35~68cm●材質:(表地)ナイロン/(裏地)ポリエステル●重さ:約535g●デザイン:アメリカ●付属品:同色ファスナーポーチ(ストラップ付、Dカン付)●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面ベロひねり金具ポケット×1(中にオープンポケット×1)、後面マグネットポケット×1、左右にファスナーポケット各1内側:オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、カード入れ×5、ペン挿し×4、ベロ面ファスナーポケット×1、キーフック×1、Dカン×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168879HEL86865-9238-46
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68971405HEL86865-9238-47
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする