曜日別特売

安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ

安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ安全帯使用確認ステッカー(大/10枚)6x86mm EA983BMシリーズ - エスコ

蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります。
フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすい設計です。
※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

仕様●サイズ(mm):110×136●色:蛍光黄●材質:蛍光ステッカー●フック用ステッカー2枚 フック下用ステッカー1枚入アズワン品番65-9335-81内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168994EA983BM-44
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする