曜日別特売

ボールポイント 六角棒レンチ

ボールポイント 六角棒レンチ - TSUNODA(ツノダ)

長辺の先端に丸い形の「ボールポイント」加工を施したことで斜めに差し込んだ状態での締め付けを可能にしました。
ボールポイントは接触面が少なく強いトルクを掛けると先端が破損する恐れがありますので、強い締め付けには短辺を使用してください。
ネジに対して最大30°の範囲で仮締めが出来ます。

仕様●材質:専用特殊合金鋼●焼入れ:完全無酸化脱炭補正焼入れ●硬度:53~61HRC●表面処理:ハードクロムメッキアズワン品番65-9618-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64169290BS-50
860
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする