サンケースK#5-2 40個入

サンケースK#5-2 40個入 - サンコー(三甲)

ネスティング構造により収納効率に優れたタッパー容器です。※密閉容器ではありません。

仕様●容量(L):4.4●材質PP●外寸法(mm):300×210×100●有効内寸法(mm):270×180×92アズワン品番65-9401-40内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6416936920062500TM
73,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする