曜日別特売

Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入

Green Pro Series padlock 6 pin cylinder 1箱 6個入 - MASTER LOCK

Master Lock No
6121GRN ProSeries R 耐候型強靭 R カバー付きラミネート式南京錠は、身体的な攻撃に耐える 54 mm 幅の重量のスチールボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルを備え、優れた耐切創性を発揮します。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。緑色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区別できます過酷な屋外環境に最適な耐候性 Tough R カバーは、水、氷、汚れ、埃からロックを保護します 部署、従業員、アクセスなどを区別するために、緑色で視認性の高いカバーを備えています 。 ProSeries R 南京錠は商業 / 産業用途向けに設計されています 54 mm の重いスチール製ボディは物理的な攻撃に耐えることができます 高さ 29 mm で直径 8 mm のボロン合金硬鋼製シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています デュアルボールロック機構で、引っ張りやこじ開けを防止 スプールピン付きの高セキュリティ、再キー可能な 5 ピンシリンダは、ほとんどピックできませんキーが違います

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:緑●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9833アズワン品番65-7920-32内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641694846121GRN
73,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする