MagX(マグエックス)
メッシュケース A7
中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。
コピーなど印刷物がつきづらい非転写タイプです。
イヤホンやUSB等の収納に
ポイントカードなどの収納に
仕様
●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):90●横(mm):130●厚さ(mm):5●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:363-7975
アズワン品番
67-2236-13
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64169527
MMC-A7-B
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください