エスコ
[L] 手袋・3本指出 ナイロン/10双
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):40●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:グレー●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様
アズワン品番
65-9249-70
内容量
1箱(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64170464
EA354AB-148
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください