サンドビック
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266LL16Vシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様
●勝手:左●チップサイズ:16●iC:9.53●s:3.97●ねじ形状:VM●加工:内径●コード番号:559-9474
アズワン品番
65-8132-55
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64170586
266LL16VM01A002M
¥
34,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください